Beli wall bracket di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Oximus TV Bracket Ultra Slim (Dudukan TV)Deskripsi:Bracket ultra slim biasanya dirancang untuk memberikan tampilan yang ramping dan estetis dengan memposisikan TV secara dekat ke dinding.atribut:
- Dimensions (cm): 67.5x45x4
- Fit Size (inch): 43-90
- Maximum Load (kg): 50
- Profile (cm): 1.95-25
- Rotate: No
- Swivel (°): +30/-30
- Tilt (°): +3/-15
- VESA Support (mm): 200x200-600x400
- THANKO (Electronics) TV Wall Bracket Large (Braket/Penyangga)Deskripsi:Compatible with 32-55 inch monitors! LCD TV wall-mounted bracket with a load capacity of 50 kg. A large TV fixing bracket that can be easily installed. Easy setup by fixing the parts to the TV and wall surface and hooking them!atribut:
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- Mass (kg): 1.7 (including package)
- Allowable Load (kg): Up to about 50
- Warranty Period: 6 months
- VESA Mount (mm): Only 100x100 is supported
- Applicable Monitor Size: Monitor with a mass of 6 kg or less and a top and bottom size of 40 cm or less
- Oximus AQUILA Bracket TVatribut:
- Color: Black
- Mounting Hardware Included: Yes
- Rotate: No
- Support: 1 Monitor/TV
- Swivel: No
- Green House TV wall bracket double arm 32-70 type blackDeskripsi:The TV can be moved left and right with the arm, and the vertical angle can be adjusted. A long arm that can be adjusted from a shortest distance of 62 mm from the wall to the TV to 468 mm by pulling out the arm. The TV can be tilted ±60° left or right, so you can choose the viewing angle. It is easy to see TV from any position and can be adjusted up and down. You can correct the horizontality of the TV by ±3° even after it is mounted on the wall. Comes with a cable guide for neat storage. Firmly fixed with screws, it is strong against lateral shaking and is safe. Compatible with general TVs from VESA100x100 to VESA400x400. Various screws are included for immediate use. Simple structure, easy installation in 4 steps.atribut:
- Allowable Load (kg): 40
- Applicable Inch Size: 31.5 to 70 type
- I'OANNES Wall Bracket TVDeskripsi:Untuk TV ukuran 37" sampai 84"Sudut kemiringan +15 derajat sampai -15 derajatVesa 500 mm x 800mmJarak TV ke dinding 70mmKualitas bracket ini sangat bagus, bahan tebal dan kokoh sehingga dapat menopang TV dengan baik dan tahan lama. Bracket ini juga kuat untuk LCD TV 60" sampai berat 75kg, sehingga pengguna tidak perlu khawatir jika TV yang digunakan memiliki berat yang cukup besar. Dengan I OANNES YM-3760 Wall Bracket TV 37-84 Inch-Promo, pengguna dapat memasang TV pada dinding dengan mudah dan nyaman. Bracket ini dapat disesuaikan dengan sudut pandang yang diinginkan dan dapat menampung berat TV maksimal 75kg. Selain itu, bracket ini juga mudah dalam pemasangan dan memiliki kualitas yang baik sehingga dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama.atribut:
- Distance From TV to Wall (mm): 70
- Load Maximum (kg): 75
- TV Size Compatibility (inch): 37 to 84
- Tilt Angle: +15° to -15°
- VESA Mount (mm): Max. 750 x 450
- CKE Bracket TVDeskripsi:Untuk Ukuran TV 26 Inch sampai 60 Inch (Bisa lebih besar/kecil asalkan vesa sesuai dan beban tidak melebihi berat maksimum) Cocok untuk TV LCD/LEDatribut:
- Color: Black
- Material: Iron/Steel Powder Coating
- Logitech Wireless Bluetooth Silent Click Mouse M240Deskripsi:Logitech M240 Mouse Wireless Bluetooth Silent, Ringkas, Portabel, untuk Windows, macOS, ChromeOS, Kompatibel dengan PC, Mac, Laptop, Tablet Hubungkan dan gunakan dengan koneksi wireless Bluetooth yang cepat dan mudah. Hanya beberapa detik saja dan kamu sudah terhubung, tidak memerlukan dongle atau port. Mouse yang sangat hening dengan suara klik berkurang 90% dan nuansa klik yang sama, menghilangkan noise dan gangguan untukmu dan orang lain di sekitarmu Daya tahan baterai 18 bulan dengan auto sleep sehingga baterai bisa bertahan lebih lama. Mouse ramping yang nyaman dan dapat dibawa bepergian ini cukup kecil untuk dimasukkan ke dalam tas. Desainnya yang sangat cerdas akan memandu tangan kanan atau kirimu ke posisi yang nyaman. Mouse Bluetooth dengan jangkauan jauh yang andal ini dapat digunakan hingga 10m dari komputermu PERSYARATAN SISTEM Komputer atau perangkat seluler berkemampuan Bluetooth yang mendukung mouse eksternal Windows 10, 11 atau versi yang lebih baru macOS 11 atau versi yang lebih baru iPadOS 14 atau versi terbaru ChromeOS Linux Android 9.0 atau versi terbaru Koneksi internet (untuk download software Logi Options+ yang direkomendasikan) SPESIFIKASI TEKNIS Tinggi x Lebar x Tebal: 99 mm x 60 mm x 39 mm Berat (dengan baterai): 73,8 g ISI KEMASAN Mouse 1 baterai AAA (pra-instal) Dokumentasi pengguna
- Oximus TV Bracket (Dudukan TV)Deskripsi:OXIMUS F1060 Bracket dinding fix untuk TV besar adalah perangkat yang dirancang khusus untuk memasang monitor berukuran besar, seperti monitor komputer dengan layar yang lebar atau televisi besar, di dinding atau permukaan lainnya. Bracket ini terbuat dari bahan logam yang kuat, dan dirancang dengan sistem pemasangan yang fleksibel. Dengan menggunakan bracket ini, pengguna dapat menghemat ruang dan mendapatkan tampilan yang rapi serta ergonomis.
- RODSON TV Bracket Ergo (Braket/Penyangga)atribut:
- Swivel (°): -90 to +90
- Packaging Dimensions (LxWxH) (cm): 43x32x25
- Taffware Telescopic TV Bracket (Braket/Penyangga)Deskripsi:Bracket TV biasa pada umumnya memiliki keterbatasan karena tidak bisa digerakkan. Bracket TV dari Taffware ini memiliki lengan teleskopik, di mana Anda dapat menggeser posisi TV ke arah samping dengan mudah. Lengan teleskopik bracet TV ini dapat dilipat untuk memudahkan penggunaan. Anda dapat menggunakan bracket untuk monitor ataupun TVatribut:
- Color: Black
- Oximus TV Bracket Standing (Dudukan TV)atribut:
- Mounting Hardware Included: Yes
- Support: 1 Monitor/TV
- North Bayou Bracket Monitor TV LCD LEDDeskripsi:-Our NBC2-F fixed tv mount was very popular design which made the consumers can install their TV at home by themselves in fast time. With our nice looking and high-quality surface powder coating finished, the consumers could easily hung up their universal LCD, LED display onto the wall plate for quick installation. Also the consumers could slide their screen within the wall plate freely to fit their different horizontal screen viewing angle.-This low profile design made your ultrathin flat panel TV much closer to the wall, only 29mm(1.2) distance from the wall. Easy and quick installation and disassemble made your families feel more convenient to move out your TV to different position, also save two-thirds installing time than any other universal wall tv mounts.Auto lock and unlock design-No Tilt, Swivel, Rotate
- North Bayou Standing BracketDeskripsi:Kelebihan product North bayou Original :-Bracket TV kualitas terbaik dunia.-Material High quality Premium CNC Solid Steel with powder coating dengan sistem kabel tersembunyi, membuat kabel di belakang TV anda terlihat lebih rapi dan mewah.-No Tilt, Swivel, Rotate
- North Bayou TV Cart (Braket/Penyangga)Deskripsi:Bracket TV dengan material High quality Premium CNC Solid Steel with powder coating, dengan sistem kabel tersembunyi, membuat kabel di belakang TV terlihat lebih rapi dan mewah.atribut:
- VESA Support (mm): 200x200 to 800x500
- Swivel (°): No
- Tilt Angles (°): No
- Rotation (°): No
- North Bayou Swivel BracketDeskripsi:kelebihan product North bayou OriginalBracket TV kualitas terbaik dunia.material High quality Premium CNC Solid Steel with powder coatingdengan sistem kabel tersembunyi, membuat kabel di belakang TV anda terlihat lebih rapi dan mewah.
- AQUA Elektronik Bracket TV LEDatribut:
- Suitable For: 32-43inch TV
Daftar Harga wall bracket Terbaru October 2026
| Oximus TV Bracket Ultra Slim (Dudukan TV) | Rp509.900 |
| THANKO (Electronics) TV Wall Bracket Large (Braket/Penyangga) | Rp599.900 |
| Oximus AQUILA Bracket TV | Rp34.900 |
| Green House TV wall bracket double arm 32-70 type black | Rp2.399.900 |
| I'OANNES Wall Bracket TV | Rp689.900 |
| CKE Bracket TV | Rp57.900 |
| Logitech Wireless Bluetooth Silent Click Mouse M240 | Rp369.900 |
| Oximus TV Bracket (Dudukan TV) | Rp65.900 |
| RODSON TV Bracket Ergo (Braket/Penyangga) | Rp109.900 |
| Taffware Telescopic TV Bracket (Braket/Penyangga) | Rp46.900 |
Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/pxP111253933-1.jpg)
%20TV%20Wall%20Bracket%20Large%20(Braket%2FPenyangga)/ijP110616667-1.jpg)





/n8P111253836-1.jpg)
/pyP109204934-1.jpg)
/9jP107925343-1.jpg)
/pfP111253915-1.jpg)

/5iP104043198-2.jpg)

/qyP109204970-1.jpg)
/frP108173567-1.jpg)
/59P104043189-3.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)